Sensata Cynergy3 リードリレー 24V dc SPST MAX:1 A S8-2405

Sensata Cynergy3 リードリレー 24V dc SPST MAX:1 A S8-2405 - Sensata / Cynergy3
仕様
接点構成 = SPST
コイル電圧 = 24V dc
取り付けタイプ = 基板実装
最大スイッチング電流 AC = 1 A
最大スイッチング電流 DC = 1 A
最大スイッチング電圧 AC = 300V
最大スイッチング電圧 DC = 350V dc
コイル抵抗 = 1550Ω
長さ = 30mm
高さ = 11.5mm
奥行き = 10mm
寸法 = 30 x 10 x 11.5mm
コイルと接点間の耐電圧 = 7kV
動作温度範囲 = -40 → +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84449087S8-2405
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする