曜日別特売

ブラウン パワーブレンド1 ブレンダー

ブラウン パワーブレンド1 ブレンダー - ブラウン

独自のトライアングルジャグ
三角形のジャグ構造により、食材の角が当たることで勢いのある対流を促し、素早く均一に食材を撹拌します。
スムースクラッシュブレードシステム(NEW)
ゴールドチタンのブレード※1が耐久性と切れ味の持続を実現、さらに独自のブレード構造により効率的に攪拌します(※1: ステンレス素材にコーティングしています)
3つの安全構造(NEW)
本体とジャグをしっかり固定するジャグロックシステム、さらにモーターを過度な負荷から保護するためのモーター温度制御とモーター冷却システムの、3つの安全構造から成り立っています。
便利なタンパー付き(NEW)
蓋を開けずに、空回りしやすい葉野菜などを攪拌できます。調理した食材をかき出すときにも便利です。
1.0Lの最大使用可能容量
1.0Lの容量があるので幅広い用途にお使いいただけて、ファミリー層にも便利な1台です。
2段階スピード+パルス
2段階のスピードとパルスでコントールができるので、お好みの仕上がりを簡単に得られます。
・高速: 個体を含んだ液体や重たい液体の攪拌に
・低速: 軽い液体や温かいスープの攪拌に
・パルス: 断続的な攪拌やアイスクラッシュ※1に(※1: 家庭用の製氷皿でつくった氷(2cm角程度)を使用)
サーモレジストガラス採用
熱いスープ※1から冷たいクラッシュアイス※2まで、料理の幅が広がります。ガラス素材なので清潔にお使いいただけます。
(※1: 食材はあら熱を取ってから攪拌してください(90℃以下))
(※2: 家庭用の製氷皿でつくった氷(2cm角程度)を使用)
2way計量キャップ
計量キャップは最大容量30mlで目盛り付きなので、液体や小さな食材を正確に計量することができます。
計量した食材をそのまま投入口から追加ができる2way仕様です。
計量キャップはふたに取り付けられるので、なくす心配もありません。
食材の後入れが可能
お好みの仕上がりに合わせて食材の後入れが可能です。
食感を残したい食材は仕上げの段階で投入したり、途中で加水をするなど調整いただけます。
簡単お手入れ
ブレードはジャグ部分から取り外しができるのでお手入れが簡単です。
また本体(モーター部)と一部のパーツ以外は食器洗い機で洗浄できて楽々。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84450347JB1160
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする