ブラウン
ハンドブレンダー
カップ容量(mL)
約600
コーティング
【カッター】ステンレス
スピード調節
有
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
寸法(mm)
容量(mL)
消費電力(W)
本体質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84451135
MQ525GY
ブレンダー、ハーブチョッパー、泡だて器、専用軽量カップ600mL
380×70×70
600(専用軽量カップ)
350
720(ブレンダー装着時)
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84450207
MQ7035XG
専用計量カップ、専用スパチュラ
400×70×70(ブレンダー装着時)
500(チョッパー)
400
910(ブレンダー装着時)
オープン
取扱い終了
返品不可
84451528
MQ9145XS
専用計量カップ(蓋付)/専用スパチュラ/専用スタンド
410×65×70
600(専用軽量カップ)
500
1030(ブレンダー装着時)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください