Panasonic(パナソニック)
ハンドブレンダー
付属品
専用カップ、ブラシ、カラーレシピブック
寸法(mm)
410×64×71(ブレンダーアタッチメント使用時)
消費電力(W)
200(ブレンダーアタッチメント使用時)
本体質量(kg)
0.9(ブレンダーアタッチメント使用時)
コード
有
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アタッチメント
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84450995
MXS102_W
ブレンダー
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
7日以内出荷
返品不可
84451659
MXS302_W
ブレンダー、チョッパー、泡立て器
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください