曜日別特売

ハンドミキサー

ハンドミキサー - クイジナート
付属品ビーター×2、バルーンウィスク×1、ニーダー×2、収納ケース、ヘラ材質【本体】ABS樹脂【ビーター/バルーンウィスク/ニーダー】ステンレス寸法(mm)295×95×210質量(kg)1.1シルバー消費電力(W)160(スピード5)電源AC100V(50-60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])650~1350本体質量(kg)1.1電源コード(m)1.5回転数約650~1350回/分(無負荷時)コーティング【カッター/ビーター/バルーンウィスク/ニーダー材質】ステンレス定格時間30分(※最低速度時(スピード1)は5分)スピード調節5段階内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84451020HM060SJ
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする