曜日別特売

ブレンダー パワーブレンダー

ブレンダー パワーブレンダー - クイジナート
付属品クリーニングブラシ材質本体ABS樹脂、容器トライタン、ふたポリプロピレン・シリコン・AS樹脂、ブレードステンレス寸法(mm)391×174×218容量(mL)1500消費電力(W)500回転数(min-1[r.p.m])【高速】15000【低速】9000(※水負荷時)電源100V(50/60Hz)本体質量(kg)3.2(本体にブレードユニット、ブレンダージャーをすべてセットした状態)(ブレンダージャー0.7)電源コード(m)1.5コーティング【カッター】ステンレス定格時間4分内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84451449SPB650J
オープン
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする