曜日別特売

ブレンドフォース ネオ パウエリックス マルチ BL42X1JP

ブレンドフォース ネオ パウエリックス マルチ BL42X1JP - T-fal(ティファール)
付属品レシピブック寸法(mm)371×182×172容量(L)【ミキサー】1.25【チョッパー】550m消費電力(W)350本体質量(g)1840内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84452289BL42X1JP
オープン
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする