T-fal(ティファール)
ハンドブレンダー
付属品
クッキングカップ、離乳食用カップ、ブレンダー、ブレンダー用プロテクター、離乳食用ブレンダー、ブレンダー用プロテクター
寸法(mm)
400×70×70
容量(mL)
【クッキングカップ】900【離乳食用カップ】450
消費電力(W)
400
本体質量(g)
820
カップ容量(mL)
クッキングカップ 900、離乳食用カップ 450
コード
有
スピード調節
有
アタッチメント
ブレンダー、離乳食用ブレンダー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84452508
HB65GDJP
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください