ミキサー (400ml) XKM-B010-W ホワイト

ミキサー (400ml) XKM-B010-W ホワイト - プラマイゼロ
セット内容本体(1)/タンブラー(1)/取っ手付きホルダー(1)/ホルダー用キャップ(1)/ホルダーキャップ用パッキン(1)/レンジ用フタ(1)/スパチュラ(1)/予備パッキン(1)/取扱説明書〔保証書付〕(1)材質本体:PP樹脂、ABS樹脂/タンブラー:レンジ対応ガラス/ブレード:ステンレス+チタンコート質量(kg)2外形寸法(mm)333×130×150消費電力(W)300電源AC100V(50-60Hz)コード長さ(m)1.5定格容量400mL安全装置モーター保護装置(電流ヒューズ)、温度ヒューズ回転数18000rpm定格時間4分(4分間使用-30分休止-4分間使用-30分休止のサイクル)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84452465XKMB010W
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする