Vishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, ダーリントン出力, 4N32

Vishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, ダーリントン出力, 4N32 VISHAY

オプトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、Vishay Semiconductor

仕様
実装タイプ = スルーホール実装
出力デバイス = ダーリントン
最大順方向電圧 = 1.5V
チャンネル数 = 1
ピン数 = 6
パッケージタイプ = PDIP
入力電流タイプ = DC
最大入力電流 = 60 mA
絶縁電圧 = 5300 V ac
最小電流伝送率 = 500%
シリーズ = 4N32
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1セット(50個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84449200 4N32
オープン
3,698
4,068 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする