Wickmann 車 ヒューズ, 定格電流 35A 定格電圧 32V dc

Wickmann 車 ヒューズ, 定格電流 35A 定格電圧 32V dc - WICKMANN

Littelfuseが自動車業界向けに開発したATOFRヒューズは、識別しやすく、交換が簡単で、さまざまな低電圧電子機器の用途に使用することができます。

仕様定格電流 = 35A、ヒューズタイプ = ブレード、ブレードサイズ = ATO、定格電圧 = 32V dc、カラー = 緑、長さ = 19.1mm、幅 = 5.1mm、高さ = 12.3mm、全体の寸法 = 19.1 x 5.1 x 18.8mm、本体材質 = PA 66、動作温度 Min = -40℃、動作温度 Max = +105℃、動作温度範囲 = -40 → +105 ℃電流(A)35RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(2000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
844484750287035.PXCN
オープン
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする