Wurth Elektronik タクタイルスイッチ SPST 表面実装 モーメンタリ 4.5 x 6.8mm
タクトスイッチWS-TLS. ステンレススチール製コンタクト、銀クラッド付き 銀めっき黄銅端子 内蔵LED 接触抵抗100 m
- 仕様
- 接点構成 = SPST
末端様式 = はんだ
動作特性 = モーメンタリ
アクチュエータ長さ = 0.5mm
ボタン色 = クリア
アクチュエータタイプ = タクティカル
長さ = 6.8mm
幅 = 4.5mm
寸法 = 4.5 x 6.8mm
イルミネーション = あり
実装タイプ = 表面実装
コンタクト定格電流 = 50 mA @ 12 V dc
高さ = 2.5mm
コンタクト材質 = ステンレススチール℃
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















