Wurth Elektronik タクタイルスイッチ SPST 表面実装 モーメンタリ 4.5 x 6.8mm

Wurth Elektronik タクタイルスイッチ SPST 表面実装 モーメンタリ 4.5 x 6.8mm - WURTH ELEKTRONIK

タクトスイッチWS-TLS. ステンレススチール製コンタクト、銀クラッド付き 銀めっき黄銅端子 内蔵LED 接触抵抗100 m

仕様
接点構成 = SPST
末端様式 = はんだ
動作特性 = モーメンタリ
アクチュエータ長さ = 0.5mm
ボタン色 = クリア
アクチュエータタイプ = タクティカル
長さ = 6.8mm
幅 = 4.5mm
寸法 = 4.5 x 6.8mm
イルミネーション = あり
実装タイプ = 表面実装
コンタクト定格電流 = 50 mA @ 12 V dc
定格電圧 = 12V dc
コンタクト材質 = ステンレススチール℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84449604444RD21025816
オープン
¥739
¥813(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする