Wurth Elektronik クランプフィルタ 内径:8mm 4W620 一般的なアプリケーション 74271633S
プラスチックケース入り分割フェライト(0.8 mmのエアギャップ、スナップインロック付). STAR-GAPスナップ式フェライトスリーブはケーブルの事前固定及び保護機能を備え、迅速で簡単なアセンブリを可能にします。 高DC電流用途での材質の低磁気飽和により、インピーダンスの低減が小さくなります。 このフェライトスリーブはRF用途に最適で、CAT5及びLANネットワークなどの高速データ回線に適しています。 また、100 MHzから最大2.5 GHzのEMI問題にも適しています。USB 2.0障害を減らすことができます。 セーフティキー(74271)は別売りです。 キーを注文するには ; 815-0021 815-0021 を参照してください。. 2巻線で最良のインピーダンス / 性能を実現 STAR GAPスナップ式フェライトは特許取得済みの「既定エアギャップ」を装備 最大100 MHzのデータ信号は影響なし このスナップ式フェライトはSMPS及び高速回線の干渉を最小限に抑制 UL94-V0プラスチックケース
- 仕様
- タイプ = STAR-GAP
用途 = 一般的なアプリケーション
材料 = 4W620
キー = ありΩ
開閉式 = あり
外形寸法 = 21.7 x 35.1 x 19mm
開口部直径 = 8mm
インピーダンス @ 500 MHz = 345Ω
外側の奥行き = 35.1mm
外側の高さ = 19mm
外側の幅 = 21.7mm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1箱(38個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ


























