74271633S Wurth Elektronik クランプフィルタ 内径:8mm 4W620 一般的なアプリケーション 74271633S WURTH ELEKTRONIK 84445237

Wurth Elektronik クランプフィルタ 内径:8mm 4W620 一般的なアプリケーション 74271633S

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1箱(38個)
注文コード
84445237
品番
74271633S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
¥38,980

プラスチックケース入り分割フェライト(0.8 mmのエアギャップ、スナップインロック付). STAR-GAPスナップ式フェライトスリーブはケーブルの事前固定及び保護機能を備え、迅速で簡単なアセンブリを可能にします。 高DC電流用途での材質の低磁気飽和により、インピーダンスの低減が小さくなります。 このフェライトスリーブはRF用途に最適で、CAT5及びLANネットワークなどの高速データ回線に適しています。 また、100 MHzから最大2.5 GHzのEMI問題にも適しています。USB 2.0障害を減らすことができます。 セーフティキー(74271)は別売りです。 キーを注文するには ; 815-0021 815-0021 を参照してください。. 2巻線で最良のインピーダンス / 性能を実現 STAR GAPスナップ式フェライトは特許取得済みの「既定エアギャップ」を装備 最大100 MHzのデータ信号は影響なし このスナップ式フェライトはSMPS及び高速回線の干渉を最小限に抑制 UL94-V0プラスチックケース

仕様
タイプ = STAR-GAP
用途 = 一般的なアプリケーション
材料 = 4W620
キー = ありΩ
開閉式 = あり
外形寸法 = 21.7 x 35.1 x 19mm
開口部直径 = 8mm
インピーダンス @ 500 MHz = 345Ω
外側の奥行き = 35.1mm
外側の高さ = 19mm
外側の幅 = 21.7mm
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする