Wurth Elektronik バリスタ バリスタ電圧:200V 最大直流定格電圧:170V, 840pF, 820441311E

Wurth Elektronik バリスタ バリスタ電圧:200V 最大直流定格電圧:170V, 840pF, 820441311E - WURTH ELEKTRONIK

UL、CSA、VDE認定. ディスクバリスタWE-VDシリーズ. スタンバイモードでほぼゼロのエネルギー消費量 サージインパルス直後にバリスタは通常モードで動作するので、スリップ電流なし サージインパルスを極めてよく吸収 動作温度:-40 → +85 oC (95 VRMSまでのタイプ)、-40 → +125 oC (115 VRMSからのタイプ)

仕様
バリスタ電圧 = 200V
最大AC定格電圧 = 130V
最大直流定格電圧 = 170V
制限電圧 = 340V
クランプ電流 = 50A
エネルギー = 70J
シリーズ = WE-VD
直径 = 16.5mm
最大サージ電流 = 6000A
静電容量 = 840pF
リード間隔 = 7.5mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(750個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84446208820441311E
オープン
¥67,980
¥74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする