820441311E Wurth Elektronik バリスタ バリスタ電圧:200V 最大直流定格電圧:170V, 840pF, 820441311E WURTH ELEKTRONIK 84446208

Wurth Elektronik バリスタ バリスタ電圧:200V 最大直流定格電圧:170V, 840pF, 820441311E

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1セット(750個)
注文コード
84446208
品番
820441311E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
¥67,980

UL、CSA、VDE認定. ディスクバリスタWE-VDシリーズ. スタンバイモードでほぼゼロのエネルギー消費量 サージインパルス直後にバリスタは通常モードで動作するので、スリップ電流なし サージインパルスを極めてよく吸収 動作温度:-40 → +85 oC (95 VRMSまでのタイプ)、-40 → +125 oC (115 VRMSからのタイプ)

仕様
バリスタ電圧 = 200V
最大AC定格電圧 = 130V
最大直流定格電圧 = 170V
制限電圧 = 340V
クランプ電流 = 50A
エネルギー = 70J
シリーズ = WE-VD
直径 = 16.5mm
最大サージ電流 = 6000A
静電容量 = 840pF
リード間隔 = 7.5mm
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする