プラスチックケース入り分割フェライト(0.8 mmのエアギャップ、スナップインロック付). STAR-GAPスナップ式フェライトスリーブはケーブルの事前固定及び保護機能を備え、迅速で簡単なアセンブリを可能にします。 高DC電流用途での材質の低磁気飽和により、インピーダンスの低減が小さくなります。 このフェライトスリーブはRF用途に最適で、CAT5及びLANネットワークなどの高速データ回線に適しています。 また、100 MHzから最大2.5 GHzのEMI問題にも適しています。USB 2.0障害を減らすことができます。 セーフティキー(74271)は別売りです。 キーを注文するには ; 815-0021 815-0021 を参照してください。. 2巻線で最良のインピーダンス / 性能を実現 STAR GAPスナップ式フェライトは特許取得済みの「既定エアギャップ」を装備 最大100 MHzのデータ信号は影響なし このスナップ式フェライトはSMPS及び高速回線の干渉を最小限に抑制 UL94-V0プラスチックケース