曜日別特売
7499210121A Wurth Elektronik RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, 7499210121A WURTH ELEKTRONIK 84445876

Wurth Elektronik RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, 7499210121A

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1セット(31個)
注文コード
84445876
品番
7499210121A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
¥36,980

トランス / コモンモードチョークが内蔵されているWurth RJデータソケット. トランス / コモンモードチョークが内蔵されているRJコネクタシリーズです。安定に機能する堅牢なRJ接続を必要とする各種ネットワーク用途に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 350 μHの最小OCL、8 mAのバイアス. IEEE 802.3準拠. 主な用途は、ADSlモデム、組み込みPC、LAN用途、HUB、ルータ、スイッチなどです。

仕様
イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタ
極数 = 8
シールドタイプ = UTP
長さ = 13.95mm
幅 = 15.88mm
深さ = 21.84mm
シリーズ番号 = 74992
コンタクト材質 = フェライト
表面処理:コンタクト = 金
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする