曜日別特売

Wurth Elektronik RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, PCBマウント, 7499010121A

Wurth Elektronik RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, PCBマウント, 7499010121A - WURTH ELEKTRONIK

トランス / コモンモードチョークが内蔵されているWurth RJデータソケット. トランス / コモンモードチョークが内蔵されているRJコネクタシリーズです。安定に機能する堅牢なRJ接続を必要とする各種ネットワーク用途に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 350 μHの最小OCL、8 mAのバイアス. IEEE 802.3準拠. 主な用途は、ADSlモデム、組み込みPC、LAN用途、HUB、ルータ、スイッチなどです。

仕様
イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタ
実装タイプ = PCBマウント
極数 = 8
長さ = 13.5mm
幅 = 16.2mm
深さ = 25.3mm
シリーズ番号 = 74990
コンタクト材質 = フェライト
表面処理:コンタクト = 金
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(30個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
844454047499010121A
オープン
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする