パール金属
ホットグリル IH対応鉄製ホットサンドメーカー 仕切付
材質
【本体】鉄【取っ手】フェノール樹脂(耐熱温度150度)【取っ手金具】鉄(クロムめっき)【止め具】ステンレス鋼
寸法(cm)
35.5×14×3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84450496
HB5911
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください