ハンド&ボトルブレンダー

ハンド&ボトルブレンダー - ラドンナハンド&ボトルブレンダー - ラドンナ
付属品ハンドブレンダーアタッチメント、ボトルブレンダーアタッチメント、ボトルふた、パッキン用スティック、レシピブック、ユーザーズガイド(保証書含む)消費電力(W)200電源AC100V(50-60Hz)寸法(直径Φ×高さH)(mm)【ハンドブレンダー使用時】80×340【ボトルブレンダー使用時】80×300無負荷回転数(min-1[r.p.m])約15,000(ハンドブレンダー使用時)※回転スピード「最高速」設定時、約20,500(ボトルブレンダー使用時)定格消費電力(W)200定格容量280mL(ボトルブレンダー使用時)電源コード(m)0.8カップ容量(mL)280(ボトルブレンダー使用時)定格時間1分内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84451860KBD3
オープン
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
84451878KBD3
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする