ハーフホットサンドメーカー【プレート交換式】

ハーフホットサンドメーカー【プレート交換式】 - ラドンナハーフホットサンドメーカー【プレート交換式】 - ラドンナ
付属品ハーフホットサンドプレート、ワッフルプレート、ユーザーズガイド(保証書含む)消費電力(W)500電源AC100V(50-60Hz)コード長さ(m)約1.0本体寸法(mm)167×96×220定格消費電力(W)500電源コード(m)1内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84451738KHS5
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
84451756KHS5
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする