アビテラックス
ハンドブレンダー
ひと手間を楽にするハンドブレンダー。2段階スピード切替。持ちやすいスリムデザイン。
付属品
ビーターフードプロセッサーカップ
寸法(mm)
383×65×65
容量(mL)
600
消費電力(W)
200
本体質量(g)
595
容器
プラスチック
スピード調節
有
アタッチメント
ビーターフードプロセッサー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84450530
AHB2-P
オープン
¥
5,188
¥
5,707
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください