曜日別特売

ディスクペーパー 粒度A40

ディスクペーパー 粒度A40 - WIZ'Aディスクペーパー 粒度A40 - WIZ'Aディスクペーパー 粒度A40 - WIZ'A

丸太の皮はがし、ケバ取り、コンパネの修理等にも使用可能

用途バリ取り、ビート取り、鉄、ステンレス、アルミ等の研削研磨材質【本体】アランダム粒度A40ブラウン直径(Φmm)100砥材A穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])12000適合材鉄、ステンレス、アルミ等内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84500318WZDP-A40
オープン
198
218(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする