アークランズ
紙ヤスリ 空研ミックスセット 6枚
・安心安全の日本製
・電動サンダーの替ペーパーとして使用可能
・手作業用としても使用可能
用途
木工磨きに
仕様
電動サンダーの替ペーパーとして使用可能/手作業用としても使用可能
セット内容
80番、150番、240番が各2枚(計6枚)
材質
【本体】Cwtクラフト紙、アルミナ砥粒、レジンボンド
寸法(mm)
(1枚あたり)230×92
色
ホワイト
ペーパー番手
80番、150番、240番
適合材
木工用
入数
6枚
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84501054
WM-1
オープン
¥
280
¥
308
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください