理研製鋼
鉄工用ドリル
用途
鉄工、軽合金、合成樹脂、木工用ドリル
材質
本体:HSS(ハイス)
色
ブラック
軸
丸軸
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84500975
309056
5.6
オープン
¥
820
¥
902
(税込)
翌々日出荷
84500984
309061
6.1
オープン
¥
870
¥
957
(税込)
翌々日出荷
84500957
309054
5.4
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください