WIZ'A
両刃ヤスリ 菱形 並目 柄なし 100mm
用途
手引きノコの目立て、ナイフ・包丁の刃物砥ぎ、皮・ゴムの切り込み、線材・ビニ帯の切断等に
材質
ヤスリ:SKS-8
全長(mm)
140
色
シルバー
目の粗さ
並目
刃幅(mm)
20
刃厚(mm)
3
ヤスリ部形状
菱形
柄
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84500424
279002
オープン
¥
1,188
¥
1,307
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください