WIZ'A
チャンネルブラシ 3本組 鋼線
用途
機械のメンテンナス等に
仕様
サビ落とし、ペンキ剥がし、汚れ落としに使用可能/吊り下げ収納可能/かたすぎずやわらかすぎない銅線ブラシ
材質
ブラシ:銅
色
ブラスカラー
入数
3本
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84500510
WZ-CBI3
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください