WIZ'A
チャンネルブラシ 3本組 真鍮線
用途
木材の木目出しに
仕様
サビ落とし、ペンキ剥がし、真鍮やアルミの磨き出しに使用可能/吊り下げ収納可能/やわらかい真鍮線ブラシ
材質
ブラシ:真鍮
色
ブラスカラー
入数
3本
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84500519
WZ-CBB3
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください