WIZ'A
木彫ヤスリ 平 極細目 200mm
グリップは滑りにくいラバーグリップ
用途
木彫り加工用
材質
ヤスリ:S15C 染炭焼
全長(mm)
203
色
レッド
目の粗さ
極細目
刃幅(mm)
10
ヤスリ部形状
平
適合材
木彫り加工用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84500878
278048
オープン
¥
2,288
¥
2,517
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください