曜日別特売

木工用チップソー フッ素コート 外径190mm 刃数52P 刃厚1.6mm

木工用チップソー フッ素コート 外径190mm 刃数52P 刃厚1.6mm - WIZ'A木工用チップソー フッ素コート 外径190mm 刃数52P 刃厚1.6mm - WIZ'A木工用チップソー フッ素コート 外径190mm 刃数52P 刃厚1.6mm - WIZ'A
用途木工用チップソー材質【本体】65Mn+YG6刃数52Pブラックタイプフッ素コート穴径(Φmm)20外径(Φmm)190刃厚(mm)1.6適合材木工用最高回転速度(min-1)6,000内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84500677WZ-TF19052
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする