WIZ'A
鉄工用チップソー 外径180mm 刃数36P 刃厚1.8mm
用途
鉄やステンレスの切断に
仕様
耐久性の高い高硬度チップ使用
材質
【本体】65Mn+JC40P
刃数
36P
色
シルバー
穴径(Φmm)
20
外径(Φmm)
180
刃厚(mm)
1.8
適合材
鉄工用
最大切断厚さ(mm)
【ステンレス】2/【鉄】3
最高回転速度(min
-1
)
6,000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84500485
WZ-TS18036
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください