鉄工用ショートタイプドリル刃セット 10本組

鉄工用ショートタイプドリル刃セット 10本組 - WIZ'A鉄工用ショートタイプドリル刃セット 10本組 - WIZ'A鉄工用ショートタイプドリル刃セット 10本組 - WIZ'A鉄工用ショートタイプドリル刃セット 10本組 - WIZ'A

・芯ブレが少なく折れにくいショートタイプ
・くいつきがいいエックス型シンニング加工

用途鉄工、アルミ、木材、合成樹脂の穴あけに材質ドリル刃:ハイス鋼全長(mm)55~70ゴールド刃径(Φmm)2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/3.8/4.0/4.5/5.0/6.0表面処理チタンコーティング入数10本内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84500826WZSD-10T
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする