Lumberg DC電源ソケット 10.0A 24.0 V 1614 21

Lumberg DC電源ソケット 10.0A 24.0 V 1614 21 - LUMBERG

Lumberg電源シャーシソケット. Lumberg製のDC電源シャーシソケットは、スナップイン式前面取り付け用です。 この電源ソケットは、穴あきはんだ端子を備えて迅速に終端し、ニッケルめっきコンタクトにより対応DCプラグに確実に接続できます。. 特長と利点:. 挿抜回数3000回用に最適 テスト電圧: 500 V ac / 60 接触抵抗: ;30 mΩ

仕様
DC電源コネクタタイプ = DCソケット
定格電流 = 10.0A
接続方向 = ストレート
定格電圧 = 24.0 V
幅 = 9.0mm
実装タイプ = スナップイン
ピン径 = 2.5mm
表面処理:コンタクト = ニッケル
コンタクト材質 = 銅スズ
シリーズ = 1614
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(200個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
844996881614 21
オープン
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする