アークランズ
紙ヤスリ 耐水ミックスセット 3枚
・安心安全の日本製
・水をつけて研ぐことが可能
・電動サンダーの替ペーパーとして使用可能
・手作業用としても使用可能
用途
金属磨きに
仕様
電動サンダーの替ペーパーとして使用可能/手作業用としても使用可能
セット内容
120番、400番、800番が各1枚(計3枚)
材質
【本体】Cwtクラフト紙、カーボランダム砥粒、レジンボンド
粒度
120番、400番、800番
寸法(mm)
(1枚あたり)230×92
色
グレー
入数
3枚
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84501070
TM-1
オープン
¥
220
¥
242
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください