WIZ'A
超精密ヤスリ プラスチック用 半丸 12型 柄なし
すべりを防ぐローレット加工
用途
模型、プラスチック加工に
仕様
12型
材質
ヤスリ:SK材
全長(mm)
140
色
シルバー
目の粗さ
超精密
有効長(mm)
【目立て】50
刃幅(mm)
4
刃厚(mm)
1.4
柄長さ(mm)
80
ヤスリ部形状
半丸
適合材
プラスチック用
柄
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84500869
278047
オープン
¥
1,488
¥
1,637
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください