WIZ'A
鉄工ヤスリ 半丸 荒目 柄なし 200mm
用途
鉄材等の金属加工に
材質
ヤスリ:SK120以上
全長(mm)
255
色
シルバー
目の粗さ
荒目
刃幅(mm)
21
刃厚(mm)
6
ヤスリ部形状
半丸
適合材
鉄材等の金属加工に
柄
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84500449
280032
オープン
¥
2,188
¥
2,407
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください