曜日別特売

鉄工ヤスリ 丸中目 柄なし 250mm

鉄工ヤスリ 丸中目 柄なし 250mm - グリーンクロス鉄工ヤスリ 丸中目 柄なし 250mm - グリーンクロス鉄工ヤスリ 丸中目 柄なし 250mm - グリーンクロス
用途鉄材等の金属加工に材質ヤスリ:SK120以上全長(mm)310シルバー刃径(Φmm)10目の粗さ中目ヤスリ部形状適合材鉄材等の金属加工になし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84500948280027
オープン
1,688
1,857(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする