曜日別特売

ステンレスヤスリ 平 150mm

ステンレスヤスリ 平 150mm - WIZ'Aステンレスヤスリ 平 150mm - WIZ'Aステンレスヤスリ 平 150mm - WIZ'A
用途アルミ・合金・ステンレス・硬質樹脂等、加工の難しい素材にその他グリップは滑りにくいラバーグリップ材質ヤスリ:SKS-8全長(mm)235レッド刃幅(mm)16刃厚(mm)3ヤスリ部形状適合材アルミ・合金・ステンレス・硬質樹脂等、加工の難しい素材に共柄内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84500458281211
オープン
2,188
2,407(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする