WIZ'A
鉄工ヤスリ 平 細目 150mm
グリップは滑りにくいラバーグリップ
用途
鉄材等の金属加工に
材質
ヤスリ:SK-2
全長(mm)
240
色
レッド
目の粗さ
細目
刃幅(mm)
16
ヤスリ部形状
平
適合材
鉄材等の金属加工に
柄
共柄
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84500896
281161
オープン
¥
1,388
¥
1,527
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください