WIZ'A
鉄工ヤスリ 角 中目 150mm
グリップは滑りにくいラバーグリップ
用途
鉄材等の金属加工に
材質
ヤスリ:SK-2
全長(mm)
240
色
レッド
目の粗さ
中目
刃幅(mm)
6
ヤスリ部形状
角
適合材
鉄材等の金属加工に
柄
共柄
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84500835
281171
オープン
¥
1,088
¥
1,197
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください