曜日別特売

鉄工ヤスリ 三角 中目150mm

鉄工ヤスリ 三角 中目150mm - WIZ'A鉄工ヤスリ 三角 中目150mm - WIZ'A鉄工ヤスリ 三角 中目150mm - WIZ'A

グリップは滑りにくいラバーグリップ

用途鉄材等の金属加工にその他【三角辺】12mm材質ヤスリ:SK-2全長(mm)245レッド目の粗さ中目ヤスリ部形状三角適合材鉄材等の金属加工に共柄内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84500844281172
オープン
1,288
1,417(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする