曜日別特売

KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF 50V dc CK06BX105K

KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF 50V dc CK06BX105K - KYOCERA AVX

CKシリーズ。AVX CKシリーズのラジアルリードコンデンサを使用すると、それぞれの用途に業界標準モデルを導入することができます。さまざまな電圧、静電容量、及び許容差のモデルが用意されています。どのセラミックモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。

仕様
静電容量 = 1μF
電圧 = 50V dc
実装タイプ = アキシャル
温度特性 = X7R
許容差 = ±10%
寸法 = 7.37 x 2.29 x 7.37mm
長さ = 7.37mm
奥行き = 2.29mm
高さ = 7.37mm
シリーズ = CK
動作温度 Max = +125℃
内容量1箱(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84504344CK06BX105K
オープン
799,800
879,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする