アイリスオーヤマ
IHコンロ 液晶付 ブラック IHC-TE7-B [1口 /100V]
付属品
電源コードセット
寸法(mm)
50×290×335
電源(V)
AC100(50/60Hz)
電圧(V)
100
消費電力(W)
1400
本体質量(kg)
2.5
口数
1口
電源コード(m)
1.8
ヒーター
IH
機能
鍋検知機能、鍋なし自動OFF、小物検知機能、切り忘れ自動OFF、温度過上昇防止機能
最大消費電力(W)
1400
コード
マグネット式
モード
加熱、揚げ物、鍋物、湯わかし、保温
タイマー
1分~9時間59分
火力調節
【加熱】7段階(80W相当~1400W)【揚げ物】6段階(150℃~200℃)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84504448
IHCTE7B
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください