冷蔵庫内のペットボトルを整理整頓。
積み重ねもできて横連結も可能なペットボトル収納ホルダー。
別売専用トレーを使用してすき間の有効活用。
2Lまでの丸型・角型が収納可能。
規格
サイズ:(約)幅24.8×奥行25.2×高さ11.6cm
重量:(約)290g
材質
ポリスチレン(耐熱温度70℃ 耐冷温度-20℃)
ご使用にあたっての注意事項
・ご使用上の注意を必ずお読みいただき、正しくお使いください。
・閲覧環境によっては色の出方が異なる場合がございます。
火気のある場所では使用しないで下さい。
積み重ねる場合は、危険防止のために2段までにして下さい。
連結・積み重ねる場合はきちんとはまっている事を確認して下さい。


