Vesync(ウィーシンク)
COSORI ノンフライヤー LI401S Combo [3.8L]スマホアプリ連携・串ラックセット付
質量(kg)
4.42
容量(L)
3.8(2~4人分)
消費電力(W)
1230
電源
AC100V(50/60Hz)
定格消費電力(W)
1230
時間
1~60分
温度調整範囲(℃)
75~230
油量(L)
3.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84504439
COLI38SAFGY
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください