曜日別特売

KOA 抵抗アレイ, 1kΩ, 8W, ±5%, 素子数:4

KOA 抵抗アレイ, 1kΩ, 8W, ±5%, 素子数:4 - KOA
仕様
抵抗 = 1kΩ
抵抗器の数 = 4
パッケージ/ケース = SIP
定格電力 = 8W
終端スタイル = Through Hole
許容差 = ±5%
ケーススタイル = フォーマル
1素子当りの定格電力 = 0.25W
回路図 = ISOL
長さ = 20.92mm
奥行き = 2.5mm
高さ = 6.5mm
寸法 = 2.5 x 6.5 x 20.92mm
端子数 = 8
動作温度 Max = +155℃
SIL及びDILパッケージ、絶縁(RKCシリーズ)
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84504326RKC4SD102J
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする