クリップアイシステムの採用により様々なフックがワンタッチで取り付け可能。これにより、ストレートフックやお好みのフックを使用したい方はコチラのスライディンヘッドシリーズがオススメです。
SV-46Hスライディンヘッドヘビー
ウェイト 7~14g
対応フックアイ内径 Φ1.0mm 以上
対応フックサイズ(Kgフックシリーズの場合) #2 以上
ウェイト 18~28g
対応フックアイ内径 Φ1.2mm 以上
対応フックサイズ(Kgフックシリーズの場合) #2/0 以上
※メーカーや商品ごとにアイの大きさが異なりますので、上記フックサイズは参考目安です。オフセットフックではキロフックシリーズの使用を推奨いたします。