ラドンナ
K-HS3-PA ハーフホットサンドメーカー Toffy グリーン
付属品
ユーザーズガイド(保証書含む)
質量(g)
750
電源
AC100V(50-60Hz)
本体寸法(mm)
167×96×220
定格消費電力(W)
500
電源コード(m)
0.7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84504834
KHS3
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください